- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 溝 鍬のおすすめ人気ランキング
溝 鍬のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新122件の「溝 鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「田んぼ溝切り機」、「根切り 鍬」、「溝浚器」などの商品も取り扱っております。
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。
仕様
ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)
1490
柄長さ(mm)
1360
刃幅(mm)
130
刃長(mm)
240
トラスコ品番
770-0253
質量(g)
850
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
農家から一般家庭までオールマイティーな草削りです。鍬としても、草削りとしても使えます。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に大変便利。女性にも手軽に使える軽量タイプ。錆びに強く、又土ばなれが良いステンレス製も用意しました。
用途畑、庭などの草削りに。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に。
柄長さ(mm)
1200
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質
スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)
90
全長(mm)
420
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)
650
質量(g)
500
板厚(mm)
1.2
頭部長(mm)
130
先幅(mm)
105
頭部深さ(mm)
35
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)
(頭部)155
全長(mm)
1380
質量(g)
720
深さ(mm)
(頭部)65
板厚(mm)
(頭部)1.2
先幅(mm)
(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)
1515
トラスコ品番
780-7597
材質
(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)
(刃先部)240
高さ(mm)
(頭部)230
質量(g)
860
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
クサビもLクサビも付いた小さいながらも本格的な鍬です。しっかりと厚みのある丈夫な全鋼の刃に刃先をつけて土ささりを良くしてあります。片手でもしっかり掘れる軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途植付け穴掘り、砕土。
柄長さ(mm)
400
材質(柄部)
天然木・木柄
材質(刃)
全鋼
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)
1290
質量(g)
580
深さ(mm)
(頭部)38
板厚(mm)
(頭部)1.2
頭部長(mm)
135
先幅(mm)
(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷